MTECB 1010D16 18NPT IC908 Fresas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna para Roscado Interior o Exterior de Perfiles NPT

N.º do artigo: 5605084
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5605084
EAN/GTIN 7291075198072
Número do fabricante 5605084
Número L L24210 570

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Longitud total (OAL) 73 mm, Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16.2 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 73 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta