MTECB 1010D16 19BSPT IC908 Fresas Integrales de Metal Duro integral para perfiles de rosca BSPT. Para roscado por fresado de interiores y exterior

N.º do artigo: 5605080
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5605080
EAN/GTIN 7291075198164
Número do fabricante 5605080
Número L L24210 557

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Longitud total (OAL) 73 mm, Paso de rosca (TP) 1.337 mm, Hilos por pulgada (TPI) 19 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16.7 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 73 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Paso de rosca (TP) 1.337 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 19 Threads/″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta