Correa de amarre automática L.3m B.90mm

N.º do artigo: 56050500
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
Tipo de produto Correa de amarre

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56050500
EAN/GTIN 4022668013921
Número do fabricante 56050500
Número L L60010 7205

Descrição

Descripción:

  • Versión similar a EN 12195-2
  • Resistencia al desgarro LC250 daN = aprox. 254 kg
  • Carcasa galvanizada y ganchos puntiagudos
  • Correa de amarre con rebobinado automático del cinturón
  • Material: poliéster

Característica:

  • L [m]: 3 m
  • Longitud [mm): 160 mm
  • Peso: 720 g
  • Anchura mm (b): 90 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta