MTECB 0808D16 1.0ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna para Roscado Interior de Perfiles ISO

N.º do artigo: 5605044
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5605044
EAN/GTIN 7291075197747
Número do fabricante 5605044
Número L L24210 523

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16.5 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1 mm
  • Longitud utilizable (LU) 16.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta