MTECS 0250C28 40UN IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles UN en Acero

N.º do artigo: 5604980
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604980
EAN/GTIN 7291075196108
Número do fabricante 5604980
Número L L24210 256

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.096″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tamaño de rosca 5 ,Tamaño de rosca 5 ,Tamaño de rosca 5 ,Tamaño de rosca 5 ,Hilos por pulgada (TPI) 40 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 0.096″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Tipo de mango: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Tamaño de rosca: 5
  • Hilos por pulgada (TPI): 40 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU): 0.28″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta