HP ADKT 2207PDTR IC910 Plaquitas con 2 Filos de Corte de 22 mm de Longitud para Fresado General de Escuadras

N.º do artigo: 5604970
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604970
EAN/GTIN 7291075171310
Número do fabricante 5604970
Número L L23910 1075

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 22.6 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 25.73 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22.6 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25.73 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta