HP ADKT 190631PDTR IC908 Plaquitas de Fresado con Filos de Corte de 19 mm para Mecanizado General

N.º do artigo: 5604936
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604936
EAN/GTIN 7291075212266
Número do fabricante 5604936
Número L L23910 1063

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 18.1 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 21.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 18.1 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 21.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.18 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta