HM90 APCR 220605-CS IC28 Plaquitas Seccionadoras de Virutas para Fresado de Desbaste En Aluminio

N.º do artigo: 5604877
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIALU
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604877
EAN/GTIN 7291075236439
Número do fabricante 5604877
Número L L23910 966

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 30.9 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 14.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 22 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 30.9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 14.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2
  • Longitud del filo Wiper (BS) 0.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta