MTEC 06025C6 40UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior de Perfiles UN

N.º do artigo: 5604849
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604849
EAN/GTIN 7291075167771
Número do fabricante 5604849
Número L L24210 187

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 2.5 mm, Longitud total (OAL) 57 mm, Paso de rosca (TP) 0.635 mm, Tamaño de rosca 5, Tamaño de rosca 5, Tamaño de rosca 5, Tamaño de rosca 5, Hilos por pulgada (TPI) 40 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 2.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 0.635 mm
  • Tamaño de rosca 5
  • Hilos por pulgada (TPI) 40 Threads/″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta