HCC D160-R0.5-QF IC908 Plaquitas con 2 Filos de Corte (Efectividad Total) para Escuadrado, Ranurado, Punteado y Avellanado

N.º do artigo: 5604822
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604822
EAN/GTIN 7291075179620
Número do fabricante 5604822
Número L L23970 416

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 10.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.37 mm, Ancho de la plaquita (W1) 16 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 10.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10.3 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 3.37 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 16 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta