MTECS 06047C19 20UN IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles UN en Acero

N.º do artigo: 5604810
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604810
EAN/GTIN 7291075194081
Número do fabricante 5604810
Número L L24210 151

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 4.75 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 1.27 mm, Tamaño de rosca 1/4, Tamaño de rosca 1/4, Tamaño de rosca 1/4, Tamaño de rosca 1/4, Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 4.75 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.27 mm
  • Tamaño de rosca 1/4
  • Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 19 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta