MTECS 0605C14 28UN IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles UN en Acero

N.º do artigo: 5604802
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604802
EAN/GTIN 7291075194005
Número do fabricante 5604802
Número L L24210 458

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.907 mm, Hilos por pulgada (TPI) 28 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 0.907 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 28 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 14.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta