MTECS 0602C5 0.45ISO IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO

N.º do artigo: 5604782
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604782
EAN/GTIN 7291075145625
Número do fabricante 5604782
Número L L24210 288

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 1.95 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.45 mm, Tamaño de rosca M2.5, Tamaño de rosca M2.5, Tamaño de rosca M2.5, Tamaño de rosca M2.5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 1.95 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.45 mm
  • Tamaño de rosca M2.5
  • Longitud utilizable (LU) 5.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta