HCC D200-R0.5-QF IC908 Plaquitas con 2 Filos de Corte (Efectividad Total) para Escuadrado, Ranurado, Punteado y Avellanado

N.º do artigo: 5604776
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604776
EAN/GTIN 7291075179590
Número do fabricante 5604776
Número L L23970 586

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.65 mm, Ancho de la plaquita (W1) 20 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 12.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 4.65 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 20 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta