FF WOCT 09T320T IC328 Plaquitas con Filos de Corte en Arco para Alto Avance a Pequeñas Profundidades de Corte

N.º do artigo: 5604768
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série FEEDMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604768
EAN/GTIN 7291075162479
Número do fabricante 5604768
Número L L23970 578

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.6 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.95 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del cuerpo de la plaquita (INSBD) 9.3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.6 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.95 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta