BCR D400-CS IC908 Plaquitas Hemisféricas con un Filo de Corte Recto Tangente a una Arista Redonda

N.º do artigo: 5604698
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DROPMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604698
EAN/GTIN 7291075123203
Número do fabricante 5604698
Número L L23970 550

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 35.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 18.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 35.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.3 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 18.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta