HP ANCR 070204PNFR IC928 Plaquitas Rectificadas en la Periferia con Rompevirutas Súper Positivo para Aluminio , Titanio y Magnesio

N.º do artigo: 5604596
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604596
EAN/GTIN 7291075182668
Número do fabricante 5604596
Número L L23910 1062

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 8.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 7.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 8.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta