HP ANKT 0702 PN-R IC910 Plaquitas con Filo de Corte Helicoidal de 7 mm con Diferentes Radios de Punta, para Uso General

N.º do artigo: 5604589
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604589
EAN/GTIN 7291075203011
Número do fabricante 5604589
Número L L23910 1024

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 8.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 7.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 8.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta