LNMT 150608ANTN MM IC950 Plaquitas Tangenciales con Bisel Negativo y Rompevirutas Reforzado para Condiciones de Corte Desfavorables

N.º do artigo: 5604580
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604580
EAN/GTIN 7291075179354
Número do fabricante 5604580
Número L L23970 487

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 12.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 12.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4
  • Longitud del filo Wiper (BS) 2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta