MM HT.750N45R250-2T12 IC908 Cabezas Toroidales de Metal Duro Integral de 2 Labios para Fresado

N.º do artigo: 5604566
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604566
EAN/GTIN 7291075165739
Número do fabricante 5604566
Número L L24060 758

Descrição

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Diámetro de rotación, lado de la máquina (DCONMS): 0,726″
  • Características de la interfaz T12
  • Diámetro del filo de corte (DC): 3/4″
  • Longitud del filo de corte máx. (APMX): 0,45″
  • Número de filos de corte (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 1,223″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.726″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Radio de punta (RE): 1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.45″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 0.68″
  • Longitud total (OAL): 1.223″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 97 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta