{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SILVER | |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 7 mm | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX; Aço | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de desbaste |
Número do artigo | 560453 125X7 | |
EAN/GTIN | 4054596443884 | |
Número do fabricante | 7100141086 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco abrasivo de desbaste Silver 125X7
sob pedido
Em stock
789 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
212 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | 20-30 grau |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; Aço | INOX; Aço |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm |
Largura do disco | 7 mm | 7 mm |
Tipo de produto | Disco abrasivo de desbaste | Disco abrasivo de desbaste |