HM90 APKW 1003PDR IC928 Plaquitas con Filos de Corte Reforzados y Desprendimiento Plano para Acero Templado y Corte Interrumpido Pesado

N.º do artigo: 5604497
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELI2000
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604497
EAN/GTIN 7291075201895
Número do fabricante 5604497
Número L L23910 920

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 11.47 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 10.25 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11.47 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta