CNHT 070305 IC908 Plaquitas Toroidales, Rectificadas Periféricamente con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 5604475
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TORMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604475
EAN/GTIN 7291075175172
Número do fabricante 5604475
Número L L23910 878

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 3.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 80 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 3.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta