HCC D.50-R.063-QF IC908 Plaquitas con 2 Filos de Corte (Efectividad Total) para Escuadrado, Ranurado, Punteado y Avellanado

N.º do artigo: 5604431
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604431
EAN/GTIN 7291075193510
Número do fabricante 5604431
Número L L23970 134

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.319″ ,Espesor de la plaquita (S) 0.102″ ,Ancho de la plaquita (W1) 1/2″

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.063″
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE): 0.319″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.319″
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S): 0.102″
  • Ancho de la plaquita (W1): 1/2″
  • Numero de aristas de corte: 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta