HTR D200-R3.0-QF IC908 Plaquitas Toroidales con Diferentes Radios de Punta para Mecanizado de Chaflanes y Próximo a Paredes Inclinadas

N.º do artigo: 5604409
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604409
EAN/GTIN 7291075179842
Número do fabricante 5604409
Número L L23970 404

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.65 mm, Ancho de la plaquita (W1) 20 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 83 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 4.65 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 20 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta