HCC D120-R1.0-QF IC908 Plaquitas con 2 Filos de Corte (Efectividad Total) para Escuadrado, Ranurado, Punteado y Avellanado

N.º do artigo: 5604389
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604389
EAN/GTIN 7291075179552
Número do fabricante 5604389
Número L L23970 389

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8.1 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 8.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8.1 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta