LIBERACIÓN DE LA LLAVE DINAMOMÉTRICA

N.º do artigo: 56043200
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56043200
EAN/GTIN 4022668014485
Número do fabricante 56043200
Número L L60010 7618

Descrição

Descripción:

  • La desviación de la pantalla es +/- 4 %
  • Ajuste rápido para un ajuste rápido del par de apriete
  • No es necesario poner la llave en “0” para relajarse
  • La llave dinamométrica se activa y emite una señal de parada audible y perceptible cuando se alcanza el valor establecido

Característica:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Cuadrado exterior [pulg.]: 1/2 ″
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
  • Gr.: 20
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Altura mm (h1): 23 mm
  • Altura mm (h2): 18 mm
  • Longitud [mm): 485 mm
  • LF: 418 mm
  • Rango de medición ft-lb: 30-150 ft·lb
  • Rango de medición N-m: 40-200 N·m
  • División de escala [E1]: 5 N·m
  • División de escala [E2]: 5 ft·lb
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 12,5 mm
  • Peso: 1490 g
  • Anchura mm (b): 40 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta