{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A24R-SG | |
Largura do disco | 4 mm | |
⌀ do disco | 150 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco de desbaste |
Número do artigo | 560430 150X4 | |
EAN/GTIN | 4007220529225 | |
Número do fabricante | 4007220529225 |