HCR D120-QF IC908 Plaquitas Hemisféricas con 2 Filos de Corte Rectos Tangentes (Totalmente Efectivos) para Escuadrado y Perfilado de Cavidades

N.º do artigo: 5604240
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604240
EAN/GTIN 7291075126372
Número do fabricante 5604240
Número L L23970 360

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta