BCR D1.25-QT IC908 Plaquitas Hemisféricas con un Filo de Corte Recto Tangente a una Arista Redonda

N.º do artigo: 5604222
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DROPMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604222
EAN/GTIN 7291075123173
Número do fabricante 5604222
Número L L23970 644

Descrição

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Longitud de plaquita de corte (INSL): 1,109″
  • Espesor de plaquita de corte (S): 0,21″
  • Anchura de plaquita de corte (W1): 0,594″.

Característica:

  • Radio de punta (RE): 5/8″
  • Longitud de la plaquita (INSL): 1.109″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.21″
  • Ancho de la plaquita (W1): 0.594″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta