Juego de destornilladores angulares de cabeza esférica, 9 piezas: SW 1.5 / 2 / 2.5 / 3/4/5/6/8/1

N.º do artigo: 56041500
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56041500
EAN/GTIN 4022668415008
Número do fabricante 56041500
Número L L60010 6718

Descrição

Descripción:

  • Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
  • Versión larga con cabeza de bola
  • Cabezales de bolas precisos o.
  • 9 piezas en soporte de plástico
  • Almacenamiento práctico, claro y estable

Característica:

  • Número de herramientas: 9
  • Gama: 1,5 - 10
  • Contenido: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0
  • Peso: 378 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta