RCMT 1607-FW IC928 Plaquitas Dentadas Totalmente Efectivas con Cuatro Opciones de Orientación Intercambiables

N.º do artigo: 5604131
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604131
EAN/GTIN 7291075185850
Número do fabricante 5604131
Número L L23970 339

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta