BCR D120-QT IC328 Plaquitas Hemisféricas con un Filo de Corte Recto Tangente a una Arista Redonda

N.º do artigo: 5604107
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DROPMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604107
EAN/GTIN 7291075123098
Número do fabricante 5604107
Número L L23970 334

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 10.6 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.1 mm, Ancho de la plaquita (W1) 5.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.6 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.1 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 5.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta