MM HR3.0/125-6.5-2T08 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral de 2 Labios con Radio Cóncavo

N.º do artigo: 5604102
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604102
EAN/GTIN 7291075181913
Número do fabricante 5604102
Número L L24060 465

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 6.5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 23.55 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 15.6 mm
  • Longitud total (OAL) 23.55 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta