LNAT 1106PN-W IC908 Plaquitas Tangenciales con Geometría Wiper

N.º do artigo: 5604084
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604084
EAN/GTIN 7291075229738
Número do fabricante 5604084
Número L L23970 330

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 11.38 mm, Espesor de la plaquita (S) 10.94 mm, Ancho de la plaquita (W1) 5.97 mm

Característica:

  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11.38 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 10.94 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 5.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta