LNET 124808-TN-MM IC928 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para el Fresado de Ranuras Largas y Profundas en Aceros

N.º do artigo: 5604018
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGSLOT
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604018
EAN/GTIN 7291075222449
Número do fabricante 5604018
Número L L23910 578

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.7 mm

Característica:

  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta