HM90 APCR 100304PDFR-P IC928 Plaquitas con Filos de Corte Helicoidales Positivos y Desprendimiento Pulido para Mecanizado de Aluminio y Aleaciones de Alta Temperatura

N.º do artigo: 5603948
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELI2000
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603948
EAN/GTIN 7291075178074
Número do fabricante 5603948
Número L L23910 508

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 11.25 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.85 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.52 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 10.18 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Imagen 1
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11.25 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.85 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.52 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta