MTEC 0625F13 1.5ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior de Perfiles ISO

N.º do artigo: 5603937
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603937
EAN/GTIN 7291075167436
Número do fabricante 5603937
Número L L24210 199

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.62″ ,Longitud total (OAL) 4″ ,Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 0.62″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.3″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 15 Degrees
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Tipo de mango: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 1.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta