MTEC 0312C09 13UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior de Perfiles UN

N.º do artigo: 5603924
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603924
EAN/GTIN 7291075167948
Número do fabricante 5603924
Número L L24210 176

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.312″ ,Diámetro de corte (DC) 0.31″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tamaño de rosca 1/2 ,Tamaño de rosca 1/2 ,Tamaño de rosca 1/2 ,Tamaño de rosca 1/2 ,Hilos por pulgada (TPI) 13 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.312″
  • Diámetro de corte (DC): 0.31″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.9″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 15 Degrees
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Tipo de mango: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Tamaño de rosca: 1/2
  • Hilos por pulgada (TPI): 13 Threads/″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta