MTEC 1212C34 10UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior de Perfiles UN

N.º do artigo: 5603883
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603883
EAN/GTIN 7291075167733
Número do fabricante 5603883
Número L L24210 46

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Longitud total (OAL) 83 mm, Paso de rosca (TP) 2.54 mm, Tamaño de rosca 3/4, Tamaño de rosca 3/4, Tamaño de rosca 3/4, Tamaño de rosca 3/4, Hilos por pulgada (TPI) 10 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 34.3 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 2.54 mm
  • Tamaño de rosca 3/4
  • Hilos por pulgada (TPI) 10 Threads/″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta