MTEC 1616E41 12UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior de Perfiles UN

N.º do artigo: 5603881
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603881
EAN/GTIN 7291075167719
Número do fabricante 5603881
Número L L24210 370

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Paso de rosca (TP) 2.117 mm, Hilos por pulgada (TPI) 12 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 41.3 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 2.117 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 12 Threads/″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta