MTEC 0605C14 18UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior de Perfiles UN

N.º do artigo: 5603873
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603873
EAN/GTIN 7291075167641
Número do fabricante 5603873
Número L L24210 41

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Longitud total (OAL) 57 mm, Paso de rosca (TP) 1.411 mm, Tamaño de rosca 5/16, Tamaño de rosca 5/16, Tamaño de rosca 5/16, Tamaño de rosca 5/16, Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14.8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.411 mm
  • Tamaño de rosca 5/16
  • Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta