• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

RXCW 0702-T IC908 Plaquitas Redondas de Fresado Rectificadas de Precisión con Desprendimiento Plano

N.º do artigo: 5603820
Copiar
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603820
Copiar
EAN/GTIN 7291075118254
Copiar
Número do fabricante 5603820
Copiar
Número L L23910 278
Copiar

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 2.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.

Inicie sessão na sua conta