MM HC160C16R0.4-2T10 IC908 Cabezas Intercambiables de Fresado/Ranurado/Taladrado de Metal Duro Integral de 2 Labios, Hélice 10º

N.º do artigo: 5603802
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603802
EAN/GTIN 7291075169621
Número do fabricante 5603802
Número L L24060 179

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 14.9 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 30.8 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14.9 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 10 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 19.05 mm
  • fz(max) 0.13 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 30.8 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta