RCCW 2005-T IC328 Plaquita de Fresado Redonda con 8 cavidades en el Flanco

N.º do artigo: 5603706
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ROUNDMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603706
EAN/GTIN 7291075160130
Número do fabricante 5603706
Número L L23970 612

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 10 mm
  • Diámetro del cuerpo de la plaquita (INSBD) 12 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta