SPMT 100408R-HQ-M IC910 Plaquitas Cuadradas Positivas para Herramientas a Derechas en Aplicaciones Generales

N.º do artigo: 5603701
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603701
EAN/GTIN 7291075073911
Número do fabricante 5603701
Número L L23910 1327

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.23 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.23 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta