Juego de cartas Blow, 12 mm

N.º do artigo: 56036842
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
Tipo de produto Punzón de marcar a mano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56036842
EAN/GTIN 4022668368427
Número do fabricante 56036842
Número L L60010 6754

Descrição

Descripción:

  • Para piezas con una resistencia de 600 – 800 N / mm²
  • Dureza de grabado 58 – 60 HRC, tipo de letra según DIN 1451; A – Z
  • Con la marca del eje, máquina grabada

Característica:

  • Altura de hundimiento mm: 12 mm
  • Altura mm (h): 55 mm
  • No.: 36842
  • Peso: 3265 g
  • Anchura mm (b): 85 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta