Juego de cartas Blow, 6 mm

N.º do artigo: 56036836
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Punzón de marcar a mano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56036836
EAN/GTIN 4022668368366
Número do fabricante 56036836
Número L L60010 6623

Descrição

Descripción:

  • Para piezas con una resistencia de 600 – 800 N / mm²
  • Dureza de grabado 58 – 60 HRC, tipo de letra según DIN 1451; A – Z
  • Con la marca del eje, máquina grabada

Característica:

  • Altura de hundimiento mm: 6 mm
  • Altura mm (h): 35 mm
  • No.: 36836
  • Peso: 1245 g
  • Anchura mm (b): 90 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta