Lápiz de carpintero Pica BIG DRY Grafito L.202mm

N.º do artigo: 56036655
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
Tipo de produto Carro de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56036655
EAN/GTIN 4022668014317
Número do fabricante 56036655
Número L L60010 7402

Descrição

Descripción:

  • Alimentación automática de plomo con sólo pulsar un botón
  • Rellenable con diferentes recambios de repuesto
  • Máxima protección contra el polvo y la humedad
  • Para recambios rectangulares robustos con 2 x 5 mm en sección transversal: Ideal para el marcado
  • Guía de bordes precisa al dibujar
  • No es necesario afilar: Simplemente presione

Característica:

  • Color: Grafito
  • Longitud [mm): 202 mm
  • Peso: 50 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta