Bisel, 250 mm

N.º do artigo: 56036150
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
Tipo de produto Carro de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56036150
EAN/GTIN 4022668361503
Número do fabricante 56036150
Número L L60010 6614

Descrição

Descrição:

  • Hecho de acero, galvanizado
  • Los dos lados móviles se pueden ajustar a cualquier ángulo y bloquearse por medio de una tuerca de mariposa.

Característica:

  • Longitud [mm): 275 mm
  • Peso: 435 g
  • Anchura mm (b): 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta